LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 1
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 2
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 3
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 4
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 5
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 6
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 7
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 8
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 9
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 10
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen

Lichtsegmente lassen sich einzeln schalten (360°/180°). Stufenlos dimmbar.

  • Ausführung: Schaltbox (1-100%)
  • Lichtstrom: 80000 lm
  • Lampenlichtstrom: 90000 lm
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Leistung: 560 W
  • Schutzart IP Leuchte: IP 67
  • Schutzart IP Steuereinheit: IP 65
  • Schlagfestigkeit: IK10
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Nennspannung min./max.: 100 / 240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Kabeltyp: Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm²
  • Leitungslänge: 8 m
  • Stecker: 1 Schuko-Stecker, 16 A, IP68
  • Betriebstemperatur min./max.: -40 bis 59 °C
  • Breite x Höhe x Tiefe: 650 x 291 x 650 mm
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
Art.-Nr. Ausführung Lichtstrom Lampenlichtstrom Farbtemperatur Anzahl VE
Preis/VE
0981180851
Schaltbox (1-100%) 80000 lm 90000 lm 5000 K
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
  • LED-Panel mit 8 hocheffizienten Xpect2 LED Modulen (ca. 140 lm/W)

  • Schnelle Ein-Mann-Montage

  • Geringe Windlast

  • Opalisierte Vorsteckscheiben für angenehmes, blendreduziertes Arbeitslicht

  • Schlag und bruchfestes Gehäuse (IK 10)

  • Passive, verschleißfreie Kühltechnik (wartungsfrei)

  • Ringschraube für hängende Montage

  • Hochwertige Ölflex® 540 P Netzanschlussleitung

  • Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet, Polyamid 6
Hinweis

Stativ-Adapter nur in Verbindung mit Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021 erforderlich. Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 verfügt bereits über einen Norm-Zapfen 30 mm (DIN 14640).