Seitenmarkierungsleuchte 12 V/24 V

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Seitenmarkierungsleuchte 12 V/24 V

Universal, mit Winkelhalter

  • Ausführung: Mit Winkelhalter
  • Leuchtmitteltyp: Glühlampe
  • Lichtfarbe: Orange
  • Kabelanschluss: Verschraubung
  • Nennspannung min./max.: 12 / 24 V/DC
  • Funktionen: Seitenmarkierungsleuchte
  • Leistung: 4 W
  • Länge: 110 mm
  • Breite: 55 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Lochabstand: 75 mm
  • Lochabstand 2: 30 mm
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
  • Schutzart IP: IP 54
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
Art.-Nr. Ausführung Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081242 86
Mit Winkelhalter Glühlampe Orange Verschraubung
6 St.
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
Ohne Glühlampenbestückung