Motoröl TRIATHLON® Universal SAE 15W-40

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motoröl TRIATHLON® Universal SAE 15W-40

Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl für optimale Schmierung und eine lange Lebensdauer des Motors

  • Öltyp: Mineralisch
  • Viskositätsklasse: 15W-40
  • Freigabe für Motoröle: API SL, API CF, API CG 4, MB 228.3, MB 229.1, Caterpillar TO-2, ACEA A3/B4, ACEA E2 #5, Allison C4
  • Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle: Mack EO-L, MTU Typ 2, Volvo VDS, MAN M3275-1, PSA B71 2295
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • Dichte: 0,88 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 15°C
  • Flammpunkt min.: 220 °C
  • Pourpoint: -28 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Öltyp Viskositätskl... Freigabe für Motoröle Anzahl VE
Preis/VE
0897115403
20 l Mineralisch 15W-40 API SL, API CF, API CG 4, MB 228.3, MB 229.1, Caterpillar TO-2, ACEA A3/B4, ACEA E2 #5, Allison C4
1 St.
0897115405
208 l Mineralisch 15W-40 API SL, API CF, API CG 4, MB 228.3, MB 229.1, Caterpillar TO-2, ACEA A3/B4, ACEA E2 #5, Allison C4
1 St.
0897115402
5 l Mineralisch 15W-40 API SL, API CF, API CG 4, MB 228.3, MB 229.1, Caterpillar TO-2, ACEA A3/B4, ACEA E2 #5, Allison C4
0897115401
1 l Mineralisch 15W-40 API SL, API CF, API CG 4, MB 228.3, MB 229.1, Caterpillar TO-2, ACEA A3/B4, ACEA E2 #5, Allison C4
0897115404
60 l Mineralisch 15W-40 API SL, API CF, API CG 4, MB 228.3, MB 229.1, Caterpillar TO-2, ACEA A3/B4, ACEA E2 #5, Allison C4
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
Gute Verschleißschutzeigenschaften und Verhinderung von Schwarzschlammbildung



Niedriger Ölverbrauch, sowie alterungs-, viskositäts- und temperaturstabil



Mineralisch



TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

ACEA A3-04 / B4-04 / E2-96 #5, API SL/CF/CG-4, MB-Freigabe 229.1, MB-Freigabe 228.3, Allison C4, Caterpillar TO-2



Würth empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:


Volvo VDS, Mack EO-L, MTU Typ-2

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.