Linsenschraube mit Kreuzschlitz H
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H - 1
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsenschraube mit Kreuzschlitz H

DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), PH-Antrieb

  • Normen: DIN 7985
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 100 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
403650412
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
403650445
M4 45 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40365028
M2 8 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
403650312
M3 12 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
403650314
M3 14 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
403650322
M3 22 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
403650345
M3 45 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
40365045
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
403650435
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
40365034
M3 4 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
403650428
M4 28 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
403650455
M4 55 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
403650460
M4 60 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
403650475
M4 75 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
403650514
M5 14 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
403650520
M5 20 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
403650318
M3 18 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
403650480
M4 80 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
403650545
M5 45 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
40365024
M2 4 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
403650253
M2.5 3 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
403650320
M3 20 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
403650414
M4 14 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
403650530
M5 30 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
403650575
M5 75 mm 10 mm 3,8 mm
100 St.
403650650
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
403650660
M6 60 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
403650810
M8 10 mm 16 mm 6 mm
500 St.
40365036
M3 6 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
403650425
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
403650522
M5 22 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
403650670
M6 70 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
40365026
M2 6 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
403650220
M2 20 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
403650316
M3 16 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
40365068
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
403650210
M2 10 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
40365038
M3 8 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
40365066
M6 6 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
403650614
M6 14 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
403650835
M8 35 mm 16 mm 6 mm
200 St.
403650212
M2 12 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
403650335
M3 35 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
40365048
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
403650470
M4 70 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
403650518
M5 18 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
403650622
M6 22 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
403650816
M8 16 mm 16 mm 6 mm
500 St.
403650216
M2 16 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
403650440
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
403650516
M5 16 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
403650655
M6 55 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
403650325
M3 25 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
403650330
M3 30 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
403650420
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
403650450
M4 50 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40365046
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
403650510
M5 10 mm 10 mm 3,8 mm
2000 St.
403650812
M8 12 mm 16 mm 6 mm
500 St.
40365025
M2 5 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
40365035
M3 5 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
403650340
M3 40 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
403650550
M5 50 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
40365044
M4 4 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
403650422
M4 22 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
403650528
M5 28 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
403650540
M5 40 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
403650610
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
403650350
M3 50 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
40365056
M5 6 mm 10 mm 3,8 mm
2000 St.
403650635
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
403650645
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
403650820
M8 20 mm 16 mm 6 mm
500 St.
403650310
M3 10 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
403650430
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
403650640
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
403650355
M3 55 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
403650410
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
403650512
M5 12 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
403650560
M5 60 mm 10 mm 3,8 mm
200 St.
40365058
M5 8 mm 10 mm 3,8 mm
2000 St.
403650416
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
403650570
M5 70 mm 10 mm 3,8 mm
200 St.
403650618
M6 18 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
403650628
M6 28 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
403650840
M8 40 mm 16 mm 6 mm
200 St.
403650525
M5 25 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
403650535
M5 35 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
403650612
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
403650613
M6 13 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
403650860
M8 60 mm 16 mm 6 mm
100 St.
403650418
M4 18 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
403650625
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
403650616
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
403650620
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
403650630
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
403650830
M8 30 mm 16 mm 6 mm
200 St.
403650850
M8 50 mm 16 mm 6 mm
200 St.
403650825
M8 25 mm 16 mm 6 mm
200 St.
403650680
M6 80 mm 12 mm 4,60 mm
100 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung