Dokumentenmappe
Dokumentenmappe - 1
Dokumentenmappe - 2
Dokumentenmappe - 3
Dokumentenmappe - 4
Dokumentenmappe - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dokumentenmappe

Praktische Mappe zum Organisieren von Dokumenten.

  • Länge x Breite x Höhe: 260 x 50 x 350 mm
  • Verschlussart: Reißverschluss
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Produktgewicht (per Stück): 750 g
  • Breite: 50 mm
  • Länge: 260 mm
  • Höhe: 350 mm
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Verschlussart Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0715930240
260 x 50 x 350 mm Reißverschluss PES - Polyester Schwarz, Grau
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
  • Metallbügel zum Klemmen von Schreibblöcken

  • Zusätzliches Dokumentenfach

  • Visitenkartenhalter mit transparentem Fenster

  • Breites Gummiband für weitere Visitenkarten sowie kleinere Utensilien

  • Robuster einseitiger Reißverschluss

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Zusätzlich abgebildete Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten.