Fenster- und Türsicherung WinSafe WX 4
Fenster- und Türsicherung  WinSafe WX 4 - 1
Fenster- und Türsicherung  WinSafe WX 4 - 2
Fenster- und Türsicherung  WinSafe WX 4 - 3
Fenster- und Türsicherung  WinSafe WX 4 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenster- und Türsicherung WinSafe WX 4

  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Farbe: Weiß
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Länge: 157 mm
  • Breite: 64 mm
  • Höhe: 23 mm
  • Typbezeichnung: WX 4
  • Ausführung: Schlüssellos
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Farbe DIN-Richtung Anzahl VE
Preis/VE
0688907200
Stahl gehärtet Pulverbeschichtet Weiß DIN R/L
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
Hoher Aufbruchschutz.



Flaches Design



Sehr hoher Widerstand gegen Aufhebeln


Geprüfte Druckbelastung 1000 kg



Verriegelt automatisch beim Schließen des Fensters



Bequemes Öffnen ohne Schlüssel



Wird die Sicherung auf der Bandseite montiert, ist das Öffnen des Fensters auf 95° begrenzt



VDS-anerkannt!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!