Stecknippel Außengewinde
Stecknippel Außengewinde - 1
Stecknippel Außengewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stecknippel Außengewinde

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vermessingt
  • Druck max.: 70 bar
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Länge Schlüsselweite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
06992112
AG G 1/2 Zoll 35 mm 24 mm Messing
06992114
AG G 1/4 Zoll 33 mm 17 mm Messing
06992138
AG G 3/8 Zoll 33 mm 19 mm Messing
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
  • Messing