Nachtpark-Tafel
Nachtpark-Tafel - 1
Nachtpark-Tafel - 2
Nachtpark-Tafel - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nachtpark-Tafel

Typ III (retroreflektierend)

  • Breite: 285 mm
  • Höhe: 285 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Farbe: Rot, Weiß

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
081220 1
Horizontal geklappt: vorne linksweisend, vertikal geklappt: hinten linksweisend 285 mm 285 mm Aluminium
1 St.
081220 11
Horizontal geklappt: hinten linksweisend, vertikal geklappt: vorne linksweisend 285 mm 285 mm Aluminium
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
Vertikal und horizontal klappbar


Tafel kann dauerhaft am Fahrzeug angebracht werden und bei Bedarf mit vorhandenem Drehverschluss mittig auf- oder zugeklappt werden



Mit Befestigungslöchern

Hinweis

Rückstrahler und Kennzeichen dürfen nicht durch die Tafel abgedeckt werden

Kennzeichnung von parkenden Fahrzeugen nach § 17 (4) StVO i.V.m. § 49 a (7) StVZO