Gürteltaschen Set 3-fach

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gürteltaschen Set 3-fach

Gürteltasche mit fünf großen Staufächern und längenverstellbarem Klippverschlussgürtel zum Bereitstellen von Werkzeugen und Materialien direkt am Mann.

  • Länge x Breite x Höhe: 650 x 140 x 270 mm
  • Werkstoff: Polyester/Leder
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Traglast max.: 10 kg
  • Bauchumfang min./max.: 800-1200 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 830 g
  • Länge: 650 mm
  • Breite: 140 mm
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Werkstoff Farbe Traglast max. Anzahl VE
Preis/VE
0715930212
650 x 140 x 270 mm Polyester/Leder Schwarz, Grau 10 kg
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Zwei Lederaußentaschen für Schraubendreher, Messer und Zangen

  • Freischwingender Hammerhalter aus Edelstahl

  • Maßbandhalter aus Edelstahl

  • Zwei Sicherungsringe zur Absicherung von Werkzeugen bis zu einem Maximalgewicht von 0,5 kg

  • Gummiband an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier) und Velourleder-Einfassung an den Auflageflächen
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.