One Winter Softshelljacke
One Winter Softshelljacke - 1
One Winter Softshelljacke - 2
One Winter Softshelljacke - 3
One Winter Softshelljacke - 4
One Winter Softshelljacke - 5
One Winter Softshelljacke - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

One Winter Softshelljacke

Modische, komfortable und hochfunktionelle Jacke, die sich hervorragend für kalte Tage eignet. Für eine lässige Passform empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.

  • Farbe: Anthrazit
  • Werkstoff: 96% Polyester, 4% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 120 g
  • Wattierung: 100% Polyester
  • Waschbar bei: 30°C
  • Pflegehinweis: Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M411160003
XL Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 120 g
1 St.
M411160010
XS Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 120 g
1 St.
M411160002
L Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 120 g
1 St.
M411160004
XXL Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 120 g
1 St.
M411160000
S Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 120 g
1 St.
M411160001
M Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 120 g
1 St.
M411160005
3XL Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 120 g
1 St.
M411160006
4XL Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 120 g
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
  • Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv

  • 6 Außentaschen, 2 Innentaschen, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze

  • Abnehmbare Kapuze, elastische Ärmelbündchen