Kreuzgriff Duroplast Innengewinde mit Stalbuchse
Kreuzgriff Duroplast Innengewinde mit Stalbuchse - 1
Kreuzgriff Duroplast Innengewinde mit Stalbuchse - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzgriff Duroplast Innengewinde mit Stalbuchse

  • Werkstoff Griff: Duroplast PF
  • Oberfläche Griff: Hochglanzpoliert
  • Form: E
  • Farbe Griff: Schwarz
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Buchsenaußend... Kopfdurchmesser Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
5099370006
M6 12 mm 32 mm 12 mm
10 St.
5099370008
M8 14 mm 40 mm 15 mm
10 St.
5099370010
M10 18 mm 50 mm 18 mm
5 St.
5099370012
M12 20 mm 63 mm 22 mm
5 St.
5099370016
M16 25 mm 80 mm 28 mm
5 St.
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
Duroplaste sind Kunststoffe, die dauerhaft formbeständig, temperaturbeständig und sehr hart sind. Durch Ihre Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, lassen Sie sich gut reinigen.