Topfscharnier Nexis Impresso 125
Topfscharnier Nexis Impresso 125 - 1
Topfscharnier Nexis Impresso 125 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfscharnier Nexis Impresso 125

  • Automatik: Ja
  • Montageart: Impresso
  • Geeignet für Türstärke max.: 20 mm
  • Öffnungswinkel: 125 Grad
  • Geeignet für Bohrlochdurchmesser Nebenlöcher: 10 mm
  • Topfabstandsmaß min.: 4 mm
  • Topftiefe: 12 mm
  • Geeignet für Bohrlochdurchmesser Topfloch: 35 mm
  • Topfabstandsmaß min./max.: 4-6 mm
  • Topfabstandsmaß max.: 6 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Türanschlag Bohrbild Automatik Montageart Anzahl VE
Preis/VE
F014072497
Eck 52/5,5 mm Ja Impresso
F014072499
Mittelwand 52/5,5 mm Ja Impresso
F014072524
Eck 45/9,5 mm und 48/9 mm Ja Impresso
F014072527
Mittelwand 45/9,5 mm und 48/9 mm Ja Impresso
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
Soft-close kompatibel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!