Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide - 1
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide - 2
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

ISO 4029, Edelstahl A2 - 21H, blank

  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Innensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 141 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Ringschneided... Normen Anzahl VE
Preis/VE
024410 100
M10 100 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
024410 10
M10 10 mm 6 mm ISO 4029
024410 14
M10 14 mm 6 mm ISO 4029
500 St.
024410 12
M10 12 mm 6 mm ISO 4029
024410 16
M10 16 mm 6 mm ISO 4029
024410 20
M10 20 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
024410 25
M10 25 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
024410 30
M10 30 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
024410 35
M10 35 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
024410 40
M10 40 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
024410 45
M10 45 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
024410 50
M10 50 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
024410 60
M10 60 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
024410 8
M10 8 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
024410 70
M10 70 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
024412 10
M12 10 mm 8 mm ISO 4029
024412 16
M12 16 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
024412 20
M12 20 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
024412 30
M12 30 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
024412 40
M12 40 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
024412 35
M12 35 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
024412 45
M12 45 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
024412 50
M12 50 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
024412 60
M12 60 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
024412 55
M12 55 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
024412 70
M12 70 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
024412 90
M12 90 mm 8 mm ISO 4029
50 St.
024414 16
M14 16 mm 9 mm ISO 4029
200 St.
024414 20
M14 20 mm 9 mm ISO 4029
200 St.
024414 60
M14 60 mm 9 mm ISO 4029
50 St.
024416 16
M16 16 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
024416 20
M16 20 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
024416 25
M16 25 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
024416 30
M16 30 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
024416 35
M16 35 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
024416 40
M16 40 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
024416 50
M16 50 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
024416 55
M16 55 mm 10 mm ISO 4029
25 St.
024416 60
M16 60 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
024416 80
M16 80 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
024416 70
M16 70 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
02442 10
M2 10 mm 1 mm ISO 4029
1000 St.
024416 90
M16 90 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
02442 8
M2 8 mm 1 mm ISO 4029
1000 St.
02442 6
M2 6 mm 1 mm ISO 4029
500 St.
024420 100
M20 100 mm 14 mm ISO 4029
25 St.
024420 30
M20 30 mm 14 mm ISO 4029
100 St.
024420 40
M20 40 mm 14 mm ISO 4029
50 St.
024425 10
M2.5 10 mm 1,2 mm ISO 4029
1000 St.
024425 12
M2.5 12 mm 1,2 mm ISO 4029
1000 St.
024425 3
M2.5 3 mm 1,2 mm ISO 4029
1000 St.
024425 5
M2.5 5 mm 1,2 mm ISO 4029
1000 St.
024425 4
M2.5 4 mm 1,2 mm ISO 4029
1000 St.
024425 6
M2.5 6 mm 1,2 mm ISO 4029
1000 St.
024425 8
M2.5 8 mm 1,2 mm ISO 4029
1000 St.
02443 12
M3 12 mm 1,4 mm ISO 4029
200 St.
02443 10
M3 10 mm 1,4 mm ISO 4029
02443 16
M3 16 mm 1,4 mm ISO 4029
200 St.
02443 25
M3 25 mm 1,4 mm ISO 4029
200 St.
02443 4
M3 4 mm 1,4 mm ISO 4029
02443 5
M3 5 mm 1,4 mm ISO 4029
02443 6
M3 6 mm 1,4 mm ISO 4029
02443 8
M3 8 mm 1,4 mm ISO 4029
02444 12
M4 12 mm 2 mm ISO 4029
200 St.
02444 10
M4 10 mm 2 mm ISO 4029
02444 16
M4 16 mm 2 mm ISO 4029
200 St.
02444 14
M4 14 mm 2 mm ISO 4029
1000 St.
02444 20
M4 20 mm 2 mm ISO 4029
02444 25
M4 25 mm 2 mm ISO 4029
02444 3
M4 3 mm 2 mm ISO 4029
02444 35
M4 35 mm 2 mm ISO 4029
200 St.
02444 4
M4 4 mm 2 mm ISO 4029
02444 5
M4 5 mm 2 mm ISO 4029
02444 40
M4 40 mm 2 mm ISO 4029
500 St.
02445 16
M5 16 mm 2,5 mm ISO 4029
02445 20
M5 20 mm 2,5 mm ISO 4029
02445 30
M5 30 mm 2,5 mm ISO 4029
200 St.
02445 4
M5 4 mm 2,5 mm ISO 4029
200 St.
02445 35
M5 35 mm 2,5 mm ISO 4029
100 St.
02445 45
M5 45 mm 2,5 mm ISO 4029
200 St.
02445 40
M5 40 mm 2,5 mm ISO 4029
100 St.
02445 50
M5 50 mm 2,5 mm ISO 4029
200 St.
02445 5
M5 5 mm 2,5 mm ISO 4029
02445 8
M5 8 mm 2,5 mm ISO 4029
02445 60
M5 60 mm 2,5 mm ISO 4029
200 St.
02446 12
M6 12 mm 3 mm ISO 4029
02446 10
M6 10 mm 3 mm ISO 4029
02446 16
M6 16 mm 3 mm ISO 4029
02446 20
M6 20 mm 3 mm ISO 4029
02446 25
M6 25 mm 3 mm ISO 4029
02446 30
M6 30 mm 3 mm ISO 4029
02446 35
M6 35 mm 3 mm ISO 4029
02446 4
M6 4 mm 3 mm ISO 4029
1000 St.
02446 45
M6 45 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
02446 55
M6 55 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
02446 50
M6 50 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
02446 6
M6 6 mm 3 mm ISO 4029
02446 60
M6 60 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
02448 10
M8 10 mm 5 mm ISO 4029
02446 8
M6 8 mm 3 mm ISO 4029
02448 14
M8 14 mm 5 mm ISO 4029
02448 12
M8 12 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02448 16
M8 16 mm 5 mm ISO 4029
02448 20
M8 20 mm 5 mm ISO 4029
02448 25
M8 25 mm 5 mm ISO 4029
02448 30
M8 30 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02448 40
M8 40 mm 5 mm ISO 4029
02448 35
M8 35 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02448 50
M8 50 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02448 45
M8 45 mm 5 mm ISO 4029
02448 60
M8 60 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02448 70
M8 70 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02448 8
M8 8 mm 5 mm ISO 4029
02448 80
M8 80 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
024412 100
M12 100 mm 8 mm ISO 4029
50 St.
024412 12
M12 12 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
024412 80
M12 80 mm 8 mm ISO 4029
50 St.
024416 45
M16 45 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
02442 3
M2 3 mm 1 mm ISO 4029
02442 4
M2 4 mm 1 mm ISO 4029
1000 St.
02443 3
M3 3 mm 1,4 mm ISO 4029
02442 5
M2 5 mm 1 mm ISO 4029
1000 St.
02444 30
M4 30 mm 2 mm ISO 4029
02444 6
M4 6 mm 2 mm ISO 4029
02444 8
M4 8 mm 2 mm ISO 4029
02445 12
M5 12 mm 2,5 mm ISO 4029
200 St.
02445 10
M5 10 mm 2,5 mm ISO 4029
02445 6
M5 6 mm 2,5 mm ISO 4029
02446 5
M6 5 mm 3 mm ISO 4029
02448 6
M8 6 mm 5 mm ISO 4029
024414 30
M14 30 mm 9 mm ISO 4029
200 St.
02443 20
M3 20 mm 1,4 mm ISO 4029
02446 40
M6 40 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
024410 80
M10 80 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
024412 25
M12 25 mm 8 mm ISO 4029
02445 25
M5 25 mm 2,5 mm ISO 4029
200 St.
024420 20
M20 20 mm 14 mm ISO 4029
100 St.
02442 12
M2 12 mm 1 mm ISO 4029
1000 St.
02448 18
M8 18 mm 5 mm ISO 4029
200 St.
024410 65
M10 65 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
02443 30
200 St.
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
Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.