Schraubendreher Sortiment 1
Schraubendreher Sortiment 1 - 1
Schraubendreher Sortiment 1 - 2
Schraubendreher Sortiment 1 - 3
Schraubendreher Sortiment 1 - 4
Schraubendreher Sortiment 1 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher Sortiment 1

21-teilig. Komplettes Bit Sortiment mit einem Teleskopschraubendreher in einer hochwertigen Falttasche mit Gürtelschlaufe.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 21 Stck
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
06133901
21 Stck
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
Einfaches Wechseln der Bits


Dank des Schnellwechselfutters mit Federmechanismus ist ein einhändiges Einsetzen der Bits möglich.



Teleskopklinge auch für Maschineneinsatz geeignet


Die Teleskopklinge des Schraubendrehers ist abnehmbar und kann sowohl von Hand als auch Maschinen betrieben werden.



Individuell bestückbar


6 Leerfächer zum Bestücken mit Bits (bis zu 70 mm Länge)