ORSY®BULL-Kombibox Frontlader Serie 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Frontlader Serie 5 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Frontlader Serie 5 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Frontlader Serie 5 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Frontlader Serie 5 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Frontlader Serie 5 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Frontlader Serie 5 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Frontlader Serie 5 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Frontlader Serie 5 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Frontlader Serie 5 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Frontlader Serie 5 - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL-Kombibox Frontlader Serie 5

Eine Transport- und Werkzeugbox für mehr Ordnung und Übersicht, Kombination aus Frontlader und Schubladen

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 592 x 390 x 400 mm
  • Anzahl Schubladen: 2 Stck
  • Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß-Schublade): 480 x 335 x 62 mm
  • Traglast Schublade: 25 kg
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
Art.-Nr. Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Anzahl Schubladen Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß-Sch... Traglast Schublade Anzahl VE
Preis/VE
0962330064
592 x 390 x 400 mm 2 Stck 480 x 335 x 62 mm 25 kg
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
Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus



Sicher


Jede Box ist mit einem Schloss ausgerüstet, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.