Schwenkbare Verlängerung 3/8 Zoll

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schwenkbare Verlängerung 3/8 Zoll

  • Antrieb: 3/8 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtrieb: 3/8 Zoll
  • Abtriebart: Außenvierkant
  • Länge: 74 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 66 g
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
Art.-Nr. Antrieb Antriebart Abtrieb Abtriebart Anzahl VE
Preis/VE
1952000783
3/8 Zoll Innenvierkant 3/8 Zoll Außenvierkant
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
  • Mit kugelförmigem, konischem Außenvierkant, Schwenkwinkel nach jeder Seite 8°

  • Durch Aufstecken des Steckschlüssel-Einsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verbindung verwendet werden

  • Chrom-Vanadium

  • Oberfläche verchromt, poliert