Systemverbinder SV 20 E
Systemverbinder SV 20 E - 1
Systemverbinder SV 20 E - 2
Systemverbinder SV 20 E - 3
Systemverbinder SV 20 E - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Systemverbinder SV 20 E

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Ausführung: Ohne Steg

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Für Materialstärke Innenantrieb Bohrtiefe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0683221420
16 mm Z2 12,5 mm Zinkdruckguss
200 St.
0683221421
16 mm AW20 12,5 mm Zinkdruckguss
200 St.
0683221422
19 mm Z2 14 mm Zinkdruckguss
200 St.
0683221423
19 mm AW20 14 mm Zinkdruckguss
200 St.
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
  • Breite Randabdeckung deckt beschädigte Bohrlochränder ab

  • Breite Aufnahme für Systembolzen deckt Fertigungstoleranzen ab

  • Mit einer Durchgangsbohrung kann der Verbinder auch unsichtbar eingesetzt werden

  • Durch die neue Gestaltung lässt sich der Verbinder mit reduzierter Einpresskraft sehr leicht vormontieren ohne die Oberfläche zu beschädigen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!