Anschlagwinkel
Anschlagwinkel - 1
Anschlagwinkel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagwinkel

Genauigkeit 2

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dicke Breite Schenkelmaß lang Schenkelmaß kurz Anzahl VE
Preis/VE
0715766250
6 mm 35 mm 250 mm 165 mm
1 St.
0715766150
6 mm 25 mm 150 mm 100 mm
1 St.
0715766300
6 mm 35 mm 300 mm 200 mm
1 St.
0715766100
5 mm 20 mm 100 mm 70 mm
1 St.
0715766075
5 mm 15 mm 75 mm 50 mm
1 St.
0715766200
6 mm 30 mm 200 mm 130 mm
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
Gefertigt aus Normstahl DIN 875/2



Geringe Rechtwinkligkeitstoleranz


Geeignet für Arbeiten im allgemeinen Maschinenbau



Hochkanten fein geschliffen und justiert



Flachseiten fein geschliffen und abgerichtet