Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ISO 4017, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 4017
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 203 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
010702780
M27 80 mm 17 mm SW41
10 St.
0107030100
M30 100 mm 18,7 mm SW46
10 St.
010702790
M27 90 mm 17 mm SW41
10 St.
0107030150
M30 150 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0107030130
M30 130 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0107030160
M30 160 mm 18,7 mm SW46
10 St.
010703065
M30 65 mm 18,7 mm SW46
10 St.
010703070
M30 70 mm 18,7 mm SW46
10 St.
010703080
M30 80 mm 18,7 mm SW46
10 St.
010703085
M30 85 mm 18,7 mm SW46
10 St.
010703090
M30 90 mm 18,7 mm SW46
10 St.
010705 12
M5 12 mm 3,5 mm SW8
500 St.
010703690
M36 90 mm 22,5 mm SW55
5 St.
010706 12
M6 12 mm 4 mm SW10
500 St.
010706 10
M6 10 mm 4 mm SW10
500 St.
010706 20
M6 20 mm 4 mm SW10
500 St.
010706 35
M6 35 mm 4 mm SW10
200 St.
010708 16
M8 16 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010708 20
M8 20 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010708 30
M8 30 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010708 25
M8 25 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010708 35
M8 35 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010708 45
M8 45 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010708 60
M8 60 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010791030
M10 30 mm 6,4 mm SW16
200 St.
010791035
M10 35 mm 6,4 mm SW16
200 St.
010791040
M10 40 mm 6,4 mm SW16
100 St.
010791230
M12 30 mm 7,5 mm SW18
100 St.
010791240
M12 40 mm 7,5 mm SW18
100 St.
010791235
M12 35 mm 7,5 mm SW18
100 St.
010791250
M12 50 mm 7,5 mm SW18
100 St.
010791255
M12 55 mm 7,5 mm SW18
100 St.
010791435
M14 35 mm 8,8 mm SW21
100 St.
010791440
M14 40 mm 8,8 mm SW21
100 St.
010791445
M14 45 mm 8,8 mm SW21
100 St.
010704 10
M4 10 mm 2,8 mm SW7
1 St.
010704 12
M4 12 mm 2,8 mm SW7
1000 St.
010706 100
M6 100 mm 4 mm SW10
100 St.
010706 120
M6 120 mm 4 mm SW10
100 St.
0107016190
M16 190 mm 10 mm SW24
5 St.
0107016170
M16 170 mm 10 mm SW24
10 St.
0107024110
M24 110 mm 15 mm SW36
10 St.
010708 65
M8 65 mm 5,3 mm SW13
100 St.
0107024180
M24 180 mm 15 mm SW36
10 St.
010702460
M24 60 mm 15 mm SW36
25 St.
010702465
M24 65 mm 15 mm SW36
25 St.
010702470
M24 70 mm 15 mm SW36
25 St.
010706 30
M6 30 mm 4 mm SW10
500 St.
0107912100
M12 100 mm 7,5 mm SW18
50 St.
010791060
M10 60 mm 6,4 mm SW16
100 St.
010791225
M12 25 mm 7,5 mm SW18
100 St.
010701650
M16 50 mm 10 mm SW24
50 St.
0107020180
M20 180 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010708 50
M8 50 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010708 55
M8 55 mm 5,3 mm SW13
100 St.
010702090
M20 90 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010701890
M18 90 mm 11,5 mm SW27
25 St.
010708 40
M8 40 mm 5,3 mm SW13
100 St.
0107024200
M24 200 mm 15 mm SW36
10 St.
0107030200
M30 200 mm 18,7 mm SW46
10 St.
010706 55
M6 55 mm 4 mm SW10
100 St.
0107020110
M20 110 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010705 20
M5 20 mm 3,5 mm SW8
500 St.
010705 16
M5 16 mm 3,5 mm SW8
200 St.
010705 25
M5 25 mm 3,5 mm SW8
500 St.
010705 70
M5 70 mm 3,5 mm SW8
1 St.
0107030110
M30 110 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0107020100
M20 100 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010701680
M16 80 mm 10 mm SW24
25 St.
010706 16
M6 16 mm 4 mm SW10
500 St.
0107027200
M27 200 mm 17 mm SW41
10 St.
010708 22
M8 22 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010701850
M18 50 mm 11,5 mm SW27
50 St.
0107024150
M24 150 mm 15 mm SW36
10 St.
010705 10
M5 10 mm 3,5 mm SW8
500 St.
010706 40
M6 40 mm 4 mm SW10
200 St.
010701620
M16 20 mm 10 mm SW24
50 St.
010706 18
M6 18 mm 4 mm SW10
500 St.
0107024100
M24 100 mm 15 mm SW36
10 St.
010702445
M24 45 mm 15 mm SW36
10 St.
0107027100
M27 100 mm 17 mm SW41
10 St.
0107024160
M24 160 mm 15 mm SW36
10 St.
010706 25
M6 25 mm 4 mm SW10
500 St.
010702035
M20 35 mm 12,5 mm SW30
50 St.
010701625
M16 25 mm 10 mm SW24
50 St.
010706 50
M6 50 mm 4 mm SW10
100 St.
010702485
M24 85 mm 15 mm SW36
50 St.
010703060
M30 60 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0107030120
M30 120 mm 18,7 mm SW46
10 St.
010708 100
M8 100 mm 5,3 mm SW13
100 St.
010706 90
M6 90 mm 4 mm SW10
100 St.
010708 14
M8 14 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010708 12
M8 12 mm 5,3 mm SW13
500 St.
0107020150
M20 150 mm 12,5 mm SW30
25 St.
0107016110
M16 110 mm 10 mm SW24
25 St.
010706 65
M6 65 mm 4 mm SW10
100 St.
010706 60
M6 60 mm 4 mm SW10
200 St.
010706 80
M6 80 mm 4 mm SW10
100 St.
010706 8
M6 8 mm 4 mm SW10
100 St.
010706 70
M6 70 mm 4 mm SW10
200 St.
010708 75
M8 75 mm 5,3 mm SW13
100 St.
010708 70
M8 70 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010706 45
M6 45 mm 4 mm SW10
200 St.
010708 10
M8 10 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010705 50
M5 50 mm 3,5 mm SW8
500 St.
010705 30
M5 30 mm 3,5 mm SW8
500 St.
010708 90
M8 90 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010708 80
M8 80 mm 5,3 mm SW13
200 St.
010704 40
M4 40 mm 2,8 mm SW7
500 St.
010704 25
M4 25 mm 2,8 mm SW7
500 St.
010704 35
M4 35 mm 2,8 mm SW7
500 St.
010704 16
M4 16 mm 2,8 mm SW7
500 St.
010704 50
M4 50 mm 2,8 mm SW7
500 St.
010704 30
M4 30 mm 2,8 mm SW7
500 St.
010704 20
M4 20 mm 2,8 mm SW7
500 St.
010791020
M10 20 mm 6,4 mm SW16
200 St.
010706 14
M6 14 mm 4 mm SW10
500 St.
010706 22
M6 22 mm 4 mm SW10
500 St.
010703670
M36 70 mm 22,5 mm SW55
5 St.
010705 35
M5 35 mm 3,5 mm SW8
200 St.
010705 40
M5 40 mm 3,5 mm SW8
200 St.
010705 60
M5 60 mm 3,5 mm SW8
200 St.
010791260
M12 60 mm 7,5 mm SW18
100 St.
010701685
M16 85 mm 10 mm SW24
50 St.
010791050
M10 50 mm 6,4 mm SW16
100 St.
0107018110
M18 110 mm 11,5 mm SW27
50 St.
010701880
M18 80 mm 11,5 mm SW27
25 St.
010702490
M24 90 mm 15 mm SW36
10 St.
0107024130
M24 130 mm 15 mm SW36
10 St.
010705 45
M5 45 mm 3,5 mm SW8
200 St.
0107030140
M30 140 mm 18,7 mm SW46
20 St.
0107018100
M18 100 mm 11,5 mm SW27
25 St.
010708 130
M8 130 mm 5,3 mm SW13
25 St.
010792270
M22 70 mm 14 mm SW34
10 St.
010791065
M10 65 mm 6,4 mm SW16
150 St.
0107016300
M16 300 mm 10 mm SW24
1 St.
0107030190
M30 190 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0107036100
M36 100 mm 22,5 mm SW55
10 St.
0107027140
M27 140 mm 17 mm SW41
1 St.
0107036150
M36 150 mm 22,5 mm SW55
1 St.
010704 14
M4 14 mm 2,8 mm SW7
500 St.
0107036250
M36 250 mm 22,5 mm SW55
1 St.
010791025
M10 25 mm 6,4 mm SW16
100 St.
010791245
M12 45 mm 7,5 mm SW18
100 St.
010791450
M14 50 mm 8,8 mm SW21
50 St.
0107033120
M33 120 mm 21 mm SW50
5 St.
010791085
M10 85 mm 6,4 mm SW16
100 St.
010791285
M12 85 mm 7,5 mm SW18
100 St.
010791295
M12 95 mm 7,5 mm SW18
50 St.
010791420
M14 20 mm 8,8 mm SW21
100 St.
0107024120
M24 120 mm 15 mm SW36
10 St.
0107027130
M27 130 mm 17 mm SW41
5 St.
0107016100
M16 100 mm 10 mm SW24
25 St.
0107016120
M16 120 mm 10 mm SW24
25 St.
0107016130
M16 130 mm 10 mm SW24
25 St.
0107016140
M16 140 mm 10 mm SW24
25 St.
010701635
M16 35 mm 10 mm SW24
50 St.
010701630
M16 30 mm 10 mm SW24
50 St.
010701645
M16 45 mm 10 mm SW24
50 St.
010701640
M16 40 mm 10 mm SW24
50 St.
010701660
M16 60 mm 10 mm SW24
50 St.
010701655
M16 55 mm 10 mm SW24
50 St.
010701665
M16 65 mm 10 mm SW24
25 St.
010701670
M16 70 mm 10 mm SW24
50 St.
010701845
M18 45 mm 11,5 mm SW27
50 St.
010701675
M16 75 mm 10 mm SW24
25 St.
0107020120
M20 120 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010701860
M18 60 mm 11,5 mm SW27
50 St.
0107020130
M20 130 mm 12,5 mm SW30
25 St.
0107020160
M20 160 mm 12,5 mm SW30
10 St.
010702040
M20 40 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010702045
M20 45 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010702050
M20 50 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010702055
M20 55 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010702060
M20 60 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010702070
M20 70 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010702065
M20 65 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010702080
M20 80 mm 12,5 mm SW30
25 St.
010702075
M20 75 mm 12,5 mm SW30
25 St.
0107024140
M24 140 mm 15 mm SW36
10 St.
0107024220
M24 220 mm 15 mm SW36
10 St.
010702430
M24 30 mm 15 mm SW36
10 St.
010702425
M24 25 mm 15 mm SW36
25 St.
0107024300
M24 300 mm 15 mm SW36
10 St.
010702440
M24 40 mm 15 mm SW36
25 St.
010702455
M24 55 mm 15 mm SW36
25 St.
010702450
M24 50 mm 15 mm SW36
25 St.
010702475
M24 75 mm 15 mm SW36
25 St.
010702480
M24 80 mm 15 mm SW36
25 St.
010702760
M27 60 mm 17 mm SW41
10 St.
010702775
M27 75 mm 17 mm SW41
10 St.
010703095
M30 95 mm 18,70 mm SW46
10 St.
010792250
M22 50 mm 14 mm SW34
1 St.
010791055
M10 55 mm 6,40 mm SW16
100 St.
0107912120
M12 120 mm 7,50 mm SW18
1 St.
0107912110
M12 110 mm 7,50 mm SW18
1 St.
010791470
M14 70 mm 8,8 mm SW21
1 St.
0107033110
M33 110 mm 21 mm SW50
20 St.
0107048150
M48 150 mm 30 mm SW75
5 St.
0107030220
M30 220 mm 18,70 mm SW46
10 St.
0107039110
M39 110 mm 25 mm SW60
5 St.
010702025
M20 25 mm 12,50 mm SW30
25 St.
0107039140
M39 140 mm 25 mm SW60
5 St.
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
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.