Einschlaganker drehbar
Einschlaganker drehbar  - 1
Einschlaganker drehbar  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einschlaganker drehbar

Für die Befestigung von Kunststofffenstern in der Laibung

  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Profilhersteller Geeignet für Profil Länge x Breite x Höhe Krallenlänge x Krallenhöhe Anzahl VE
Preis/VE
047942011
Trocal Roplasto 6001, Trocal Serie 900 150 x 25 x 1.25 mm 40.0 x 9.0 mm
100 St.
04794207
KBE KBE 58 mm 150 x 25 x 1.25 mm 46.9 x 10.0 mm
100 St.
0479420002
Schüco Schüco CT 70, Schüco Corona CT 70 AS, Schüco Corona SI 82 150 x 25 x 1.25 mm 37.0 x 10.0 mm
100 St.
04794201
Kömmerling Kömmerling Eurodur 3 S 150 x 25 x 1.25 mm 48.6 x 9.3 mm
100 St.
047942016
Wavin, Thyssen Thyssen 60 mm, Wavin, Thyssen 150 x 25 x 1.25 mm 53.0 x 8.4 mm
100 St.
047942015
Veka Veka SOFTLINE 70, Veka TOPLINE 70, Veka SOFTLINE 82, Veka ALPHALINE 90 150 x 25 x 1.25 mm 41.9 x 9.0 mm
100 St.
047942019
Aluplast, Schüco Aluplast Ideal 2000, Aluplast Ideal 4000, Aluplast energeto 5000, Aluplast Ideal 5000, Aluplast Ideal 7000, Aluplast energeto 4000, Aluplast energeto 8000, Schüco Living 82 150 x 25 x 1.25 mm 35.8 x 10.0 mm
100 St.
04794203
KBE, Kömmerling, Rehau, Trocal, Deceuninck KBE 88+, Trocal Innova_70, Trocal 88+, Kömmerling 88+, Rehau S 729/730/796/799, Rehau Geneo, Rehau Euro 86, Deceuninck Heritage 2800, Deceuninck Zendow 150 x 25 x 1.25 mm 40.1 x 8.8 mm
100 St.
04794204
Veka Veka 58 mm 150 x 25 x 1.25 mm 29.6 x 9.4 mm
100 St.
04794209
Brügmann Brügmann Frisoplast Serie 81 150 x 25 x 1.25 mm 43.3 x 12.0 mm
100 St.
047952015
Veka Veka TOPLINE 70, Veka SOFTLINE 70, Veka SOFTLINE 82, Veka ALPHALINE 90 200 x 25 x 1.25 mm 41.9 x 9.0 mm
150 St.
04795202
Schüco Schüco CT 70, Schüco Corona CT 70 AS, Schüco Corona SI 82 200 x 25 x 1.25 mm 37.0 x 10.0 mm
150 St.
047952017
Kömmerling, Inoutic, Dimex Kömmerling EuroFutur Classic, Dimex, Inoutic Eforte 200 x 25 x 1.25 mm 43.5 x 10.0 mm
150 St.
047952021
Gealan Gealan S7000, Gealan S8000, Gealan S9000 200 x 25 x 1.25 mm 43.2 x 8.0 mm
150 St.
04795203
KBE, Trocal, Kömmerling, Rehau, Deceuninck KBE 88+, Trocal Innova_70, Trocal 88+, Kömmerling 88+, Rehau S 729/730/796/799, Rehau Geneo, Rehau Euro 86, Deceuninck Heritage 2800, Deceuninck Zendow 200 x 25 x 1.25 mm 40.1 x 8.8 mm
150 St.
04795204
Veka Veka 58 mm 200 x 25 x 1.25 mm 29.6 x 9.4 mm
150 St.
04795206
Gealan Gealan S3000/S6000 Osmo 58/Sarne 58/Unilux K-Eurodur MPF13S/Combidur WF 200 x 25 x 1.25 mm 31.5 x 10.0 mm
150 St.
04795209
Brügmann, Salamander Brügmann AD, HP 102, HP 104, Brügmann bluEvolution 82, Salamander bluEvolution 82 200 x 25 x 1.25 mm 23.0 x 8.3 mm
150 St.
047942021
Dimex, Kömmerling, Inoutic Dimex, Kömmerling EuroFutur Classic, Inoutic Eforte 150 x 25 x 1.25 mm 43.5 x 10.0 mm
100 St.
047942023
Dimex Dimex Contour 7.0, 8.0 150 x 25 x 1.25 mm 45.3 x 9.8 mm
100 St.
047942025
Brügmann, Salamander Brügmann AD, HP 102, HP 104, Brügmann bluEvolution 82, Salamander bluEvolution 82 150 x 25 x 1.25 mm 23.0 x 8.3 mm
100 St.
047942026
Gealan Gealan S7000, Gealan S8000, Gealan S9000 150 x 25 x 1.25 mm 43.2 x 8.0 mm
100 St.
047942018
Brügmann, Salamander Salamander 2D/3D/MD/ID, Salamander 3D, Brügmann bluEvolution 92, Salamander Streamline, Salamander bluEvolution 92 150 x 25 x 1.25 mm 27.3 x 10.4 mm
100 St.
04795201
Kömmerling Kömmerling Eurodur 3 S 200 x 25 x 1.25 mm 48.6 x 9.3 mm
150 St.
047952020
Rehau Rehau Basic-, Brillant-, Novo-, Thermodesign 200 x 25 x 1.25 mm 40.6 x 8.8 mm
150 St.
0479420003
Kömmerling, KBE, Trocal, Profine Kömmerling 76, Kömmerling 88, KBE 76, KBE 88, Trocal 76, Trocal 88, Profine 76, Profine 88 150 x 25 x 1.25 mm 46.3 x 9.3 mm
100 St.
0479520001
KBE, Profine, Kömmerling, Trocal KBE 76, KBE 88, Kömmerling 76, Kömmerling 88, Trocal 76, Trocal 88, Profine 76, Profine 88 200 x 25 x 1.25 mm 46.3 x 9.3 mm
150 St.
0479520002
Salamander, Brügmann Brügmann bluEvolution 92, Salamander bluEvolution 92, Salamander 3D, Salamander Streamline, Salamander 2D/3D/MD/ID 200 x 25 x 1.25 mm 27.3 x 10.4 mm
150 St.
0479520003
Aluplast, Schüco Aluplast Ideal 2000, Aluplast Ideal 4000, Aluplast Ideal 5000, Aluplast Ideal 7000, Aluplast Ideal 8000, Aluplast energeto 4000, Aluplast energeto 5000, Aluplast energeto 8000, Schüco Living 82 200 x 25 x 1.25 mm 35.8 x 10 mm
150 St.
0479520401
Veka Veka SOFTLINE 70, Veka SOFTLINE 82, Veka TOPLINE 70, Veka ALPHALINE 90 240 x 25 x 2 mm 41.9 x 7.75 mm
150 St.
0479520402
KBE, Kömmerling, Profine, Trocal KBE 76, KBE 88, Kömmerling 76, Kömmerling 88, Trocal 76, Trocal 88, Profine 76, Profine 88 240 x 25 x 2 mm 46.3 x 9.3 mm
150 St.
047942022
Plastmo Index 150 x 25 x 1.25 mm 38.0 x 9.4 mm
100 St.
047942020
Plus Plan 3K System AD 150 x 25 x 1.25 mm 40.8 x 9.0 mm
100 St.
047942024
Schüco Schnicks, KBE 58 mm, Schüco Corona AS OHNE Dichtung 150 x 25 x 1.25 mm 53.2 x 8.6 mm
100 St.
04794208
Kömmerling AV (Combidur) 150 x 25 x 1.25 mm 43.2 x 9.6 mm
100 St.
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
  • Schnelle und einfache Montage von Kunststofffenstern in der Laibung

  • Drehanker können die thermischen Längenänderungen der Rahmenwerkstoffe hervorragend aufnehmen