Geruchsentferner

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geruchsentferner

Neutralisiert unangenehme Gerüche in Textilien

  • Geruch/Duft: Parfümiert
  • Farbe: Farblos
  • Chemische Basis: Wasser, Seife und Glykole
  • pH-Wert / Bedingung: 7 / bei 20°C
  • Dichte / Bedingung: 1 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • AOX-frei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
089313920
500 ml Sprühflasche Parfümiert Farblos
0893139205
5000 ml Kanister Parfümiert Farblos
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
Für fast alle Textilien geeignet


  • Universell einsetzbar

  • Hinterlässt keine Rückstände

  • Keine Fleckenbildung

  • Farblos


Speziell ausgewählte Rohstoffkombination


  • Schnelle und dauerhafte Wirkung

  • Geruchsmoleküle werden nicht wie Raumerfrischungsprodukte überdeckt, sondern auf natürliche Art restlos entfernt


Fein zerstäubende Handsprühflasche


  • Gleichmäßige, feine und flächendeckende Benetzung der Oberfläche ohne sie zu durchnässen

  • Sehr kurze Trocknungszeit

  • Schnelle Anwendung


AOX-frei

Hinweis

Bei wasserempfindlichen Textilien (z.B. Seide) sind Vorversuche erforderlich. Nicht für Leder und Wildleder geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.