Tischbein
Tischbein - 1
Tischbein - 2
Tischbein - 3
Tischbein - 4
Tischbein - 5
Tischbein - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischbein

Mit einer Länge von 1230 mm zum individuellen Kürzen

  • Werkstoff: Stahl
  • Form: Rund
  • Durchmesser: 60 mm
  • Höhenverstellung: + 30 mm
  • Traglast: 300 kg
  • Lieferumfang: 1 x Tischbein, 1 x Befestigungsplatte inkl, Befestigungsmaterial, 1 x Abdeckhülse unten

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Oberflächenst... Glanzgrad Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0683360550
Verchromt Poliert
1 St.
0683360551
Gebürstet Edelstahlfarben
1 St.
0683360552
Lackiert Schwarz
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
  • Zur Abdeckung des Sägeschnitts liegt eine Abdeckkappe bei

  • Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich

  • Schnelle Montage- bzw. Demontage durch einfaches Trennen von der Befestigungsplatte

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!