WC Schallschutzset

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WC Schallschutzset

Für Wand-WCs und Wand-Bidets

  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • Rohdichte: 70 kg/m³
  • Dicke: 4 mm
  • Farbe: Weiß
  • Lieferumfang: 1 x Schalldämmplatte, 2 x Rosetten schwarz, 2 x Schalldämmhülsen schwarz, 2 x Abschlussscheiben
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -50 bis 70 °C
  • Beständigkeit gegen: Silikon (sehr gut), Chemikalien (gut), Alterung (gut)
  • Geruch/Duft: Geruchlos
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
Art.-Nr. Werkstoff Rohdichte Dicke Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0888001005
PE - Polyethylen 70 kg/m³ 4 mm Weiß
10 St.
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
  • Reduziert Keramikbruch beim Festschrauben