Fittinglot Nr. 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fittinglot Nr. 3

  • Spulendurchmesser: 44 mm
  • Inhaltsgewicht: 250 g
  • Schmelztemperatur min./max.: 230 bis 250 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 300 °C
  • Schmelztemperatur min.: 230 °C
  • Schmelztemperatur max.: 250 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 270 °C
  • Werkstoffbezeichnung: S-Sn97Cu3

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtdurchmesser Spulendurchme... Inhaltsgewicht Schmelztemper... Anzahl VE
Preis/VE
098713
3 mm 44 mm 250 g 230 bis 250 °C
0987132
2 mm 44 mm 250 g 230 bis 250 °C
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
  • S-Sn97Cu3 nach DIN EN ISO 9453

  • Verarbeitungstemperatur: 270–300°C

  • Schmelzbereich: 230–250°C