Fenstermontageschiene mit Anschraubplatte JB-D
Fenstermontageschiene mit Anschraubplatte JB-D - 1
Fenstermontageschiene mit Anschraubplatte JB-D - 2
Fenstermontageschiene mit Anschraubplatte JB-D - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstermontageschiene mit Anschraubplatte JB-D

Stahl verzinkt, Zur justierbaren Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen.

  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Auskragung max. Belastung Kraft max. Länge Anzahl VE
Preis/VE
047973356
JB-D50/5-G-40 50 mm 600 N 138 mm
047973357
JB-D50/5-G60 50 mm 600 N 138 mm
047973362
JB-D150/10-G40 150 mm 300 N 253 mm
047973363
JB-D150/10-G40-AW75 150 mm 500 N 253 mm
047973364
JB-D150/10-G60 150 mm 300 N 253 mm
047973367
JB-D50/10-G60 50 mm 1600 N 138 mm
047973368
JB-D100/10-G40 100 mm 750 N 188 mm
047973369
JB-D100/10-G60 100 mm 750 N 188 mm
047973366
JB-D50/10-G40 50 mm 1600 N 138 mm
047973365
JB-D150/10-G60-AW75 150 mm 500 N 253 mm
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
Planbar, flexibel, sicher


Das justierbare Fenstermontagesystem JB-D ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richtlinie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden.

Hinweis
  • Bitte achten Sie beim Einsatz der Befestiger bei allen Konsolen und Schienen auf deren Eigenschaften und Bedingungen!

  • Berechnung der Tragfähigkeit immer mit 2 Konsolen ermittelt! Druck- + Zug-Kräfte Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontageschiene
Leistungsnachweis

Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.