Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch - 1
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Deckbeschichtung schwarz
  • Innenantrieb: H2
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
013403913
3,9 mm 13 mm 10 mm 2,4 mm
013403916
3,9 mm 16 mm 10 mm 2,4 mm
013403919
3,9 mm 19 mm 10 mm 2,4 mm
013403922
3,9 mm 22 mm 10 mm 2,4 mm
013403932
3,9 mm 32 mm 10 mm 2,4 mm
013403938
3,9 mm 38 mm 10 mm 2,4 mm
100 St.
013404222
4,2 mm 22 mm 11 mm 2,6 mm
013404225
4,2 mm 25 mm 11 mm 2,6 mm
013404232
4,2 mm 32 mm 11 mm 2,6 mm
100 St.
013404238
4,2 mm 38 mm 11 mm 2,6 mm
100 St.
013404813
4,8 mm 13 mm 12 mm 3,25 mm
013404295
4,2 mm 9,5 mm 11 mm 2,6 mm
013404816
4,8 mm 16 mm 12 mm 3,25 mm
013404819
4,8 mm 19 mm 12 mm 3,25 mm
013404832
4,8 mm 32 mm 12 mm 3,25 mm
013404838
4,8 mm 38 mm 12 mm 3,25 mm
100 St.
013404895
4,8 mm 9,5 mm 12 mm 3,25 mm
013403925
3,9 mm 25 mm 10 mm 2,4 mm
013404822
4,8 mm 22 mm 12 mm 3,25 mm
013404213
4,2 mm 13 mm 11 mm 2,6 mm
013404216
4,2 mm 16 mm 11 mm 2,6 mm
013404219
4,2 mm 19 mm 11 mm 2,6 mm
013404825
4,8 mm 25 mm 12 mm 3,25 mm
013403995
3,9 mm 9,5 mm 10 mm 2,4 mm
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
Sicherheitsdatenblatt