Nagelanker W-NA-K/A4 mit Nagelkopf
Nagelanker W-NA-K/A4 mit Nagelkopf - 1
Nagelanker W-NA-K/A4 mit Nagelkopf - 2
Nagelanker W-NA-K/A4 mit Nagelkopf - 3
Nagelanker W-NA-K/A4 mit Nagelkopf - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nagelanker W-NA-K/A4 mit Nagelkopf

Einfachste Montage: Ansetzen, einschlagen, fertig! Für Beton, Edelstahl A4

  • Dübeldurchmesser: 6 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 6 mm
  • Effektive Verankerungstiefe (h ef): 30 mm
  • Bohrlochtiefe (h 0): 40 mm
  • Mindestbauteildicke (h min): 80 mm
  • Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f): 7 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A4, 1.4401
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe min./max. (t fix) Dübeldurchmesser Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
0905371005
44 mm 5-5 mm 6 mm 6 mm
200 St.
0905371030
69 mm 30-30 mm 6 mm 6 mm
200 St.
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
Schnelle, einfache Montage


  • Geringer Bohraufwand durch reduzierte Verankerungstiefe von 25 mm

  • Einfacher Setzvorgang: Einschlagen genügt – kein Drehmoment notwendig

  • Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig


Durchsteckmontage



Sehr kleine Rand- und Achsabstände möglich



Formschön und optisch ansprechend



Lastkontrolliert spreizender Dübel-Verspreizung durch Lastaufbringung

Hinweis

Der Nagelanker verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer einfachen Montage, da der Nagelanker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen wird

  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)

  • Brandgeprüft nach der ZTV-Tunnel-Brandkurve in der gerissenen Zugzone

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software