Mehrbereichskompressoröl Pro

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrbereichskompressoröl Pro

Hochwertiges Synthetiköl mit speziell für die Klimakompressortechnologie abgestimmter Additivierung

  • Inhalt: 1000 ml
  • Chemische Basis: Phosphate
  • Dichte: 0,979 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Grundölviskosität, kinematisch: 85 cSt
  • Grundölviskosität Bedingung: bei 40°C, nach ASTM D-445
  • VOC Gehalt (CH): 0 %
  • Flammpunkt min.: 282 °C
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Dichte Dichte Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0892764123
1000 ml Phosphate 0,979 g/cm³ bei 20°C
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
Kompatibel mit folgenden Kältemitteln: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.



Mischbar mit PAG-Öl und Ester-Öl


Ein Öl für alle Einsatzbereiche



Sehr gute Schmierwirkung


  • Längere Lebensdauer des Kompressors

  • Gute Kältemittelkompression des Kompressors

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.