Tischbein zum Klappen
Tischbein zum Klappen - 1
Tischbein zum Klappen - 2
Tischbein zum Klappen - 3
Tischbein zum Klappen - 4
Tischbein zum Klappen - 5
Tischbein zum Klappen - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischbein zum Klappen

Klappmechanismus für eine optimale Stauraumausnutzung

  • Form: Rund
  • Durchmesser: 50 mm
  • Höhe min./max.: 705-735 mm
  • Höhenverstellung: + 30 mm
  • Traglast: 100 kg
  • Lieferumfang: 1 x Tischbein mit Befestigungsschrauben und vormontierter Befestigungsplatte

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Oberflächenst... Glanzgrad Anzahl VE
Preis/VE
0683361020
Stahl Verchromt Poliert
1 St.
0683361021
Stahl Pulverbeschichtet Geperlt
1 St.
0683361022
Aluminium Geriffelt
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
Klappmechanismus


  • Werkzeugloses Auf- und Zuklappen der Tischbeine

  • Einfaches Aufstellen

  • Optimale Stauraumausnutzung


Verstellbereich +30 mm


Schnelle, flexible Höhenanpassung



Traglast 100 kg


Hohe Stabilität



Lieferumfang:


  • 1 x Tischbein

  • 1 x Befestigungsplatte, vormontiert

  • 1 x Set Befestigungsschrauben

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!