Antirutschplatte
Antirutschplatte - 1
Antirutschplatte - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Antirutschplatte

Einlegeplatte farblich abgestimmt auf handelsübliche Zargen-Systeme wie z.B. Vionaro, Nova Pro und DWD-XP.

  • Werkstoff: PS - Polystyrol
  • Oberfläche: TPE (Gummi)
  • Oberflächenstruktur: Raute
  • Länge: 500 mm
  • Breite: 1150 mm
  • Dicke: 1,1 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Oberfläche Oberflächenst... Anzahl VE
Preis/VE
0683363200
Weiß RAL 9003 ähnlich PS - Polystyrol TPE (Gummi) Raute
1 St.
0683363201
Weißaluminium RAL 9006 ähnlich PS - Polystyrol TPE (Gummi) Raute
1 St.
0683363202
Schiefergrau RAL 7015 ähnlich PS - Polystyrol TPE (Gummi) Raute
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
Rutschfest


Sicherer Stand der Gegenstände



Flexibel


Individuell zuschneidbar

Hinweis

Bei geölten Oberflächen kann eine Verfärbung der Platte nicht ausgeschlossen werden. Sofern die Platte nicht in geschlossenen Schubkästen verwendet wird, kann eine Verfärbung nicht ausgeschlossen werden.