Abdeckkreppband
Abdeckkreppband - 1
Abdeckkreppband - 2
Abdeckkreppband - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeckkreppband

Hochwertiges Kreppklebeband für professionelle Lackierarbeiten.

  • Trägermaterial: Gekrepptes Papier, Latex-imprägniert
  • Klebstoffbasis: Gummi-Harz-Klebstoff
  • Farbe: Braun (Trägermaterial)
  • Länge: 50 m
  • Klebebandstärke: 0,18 mm
  • Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm: 10.5 N
  • Reißdehnung: 10.5 %
  • Verarbeitungstemperatur min.: 15 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 110 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 40 °C
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Trägermaterial Klebstoffbasis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0992619
18 mm Gekrepptes Papier, Latex-imprägniert Gummi-Harz-Klebstoff Braun (Trägermaterial)
16 St.
0992650
48 mm Gekrepptes Papier, Latex-imprägniert Gummi-Harz-Klebstoff Braun (Trägermaterial)
6 St.
0992638
36 mm Gekrepptes Papier, Latex-imprägniert Gummi-Harz-Klebstoff Braun (Trägermaterial)
8 St.
0992630
30 mm Gekrepptes Papier, Latex-imprägniert Gummi-Harz-Klebstoff Braun (Trägermaterial)
10 St.
0992625
24 mm Gekrepptes Papier, Latex-imprägniert Gummi-Harz-Klebstoff Braun (Trägermaterial)
12 St.
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
Hitzebeständig bis +110°C


Eignet sich auch sehr gut bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.



Latex-imprägnierter Papierträger


Eignet sich für Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen lösemittelhaltigen und wässrigen Farb- und Lacksystemen. Auch sehr gut zum Nassschleifen verwendbar.



Sehr gute Klebekraft und Anpassungsfähigkeit


Es wird eine sehr gute Haftung auf sämtlichen glatten, im Bau- und KFZ-Sektor vorhandenen Untergründen gewährleistet, z.B. lackiertes Metall, Glas, Chromteile, Gummi. Unmittelbar nach dem Lackieren lässt sich das Band wieder rückstandsfrei abziehen. Auch nach dem Nassschleifen oder einer Ofentrocknung haftet das Band noch sehr gut auf dem verklebten Untergrund.



Beschriftbar


Das Band kann sehr gut zum Kennzeichnen von Kartonagen, Dosen etc. eingesetzt werden.

Hinweis

Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden


Das Klebeband ist nicht UV-beständig und ist deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.