Türdrücker ZD 46 Rosettengarnitur
Türdrücker ZD 46 Rosettengarnitur - 1
Türdrücker ZD 46 Rosettengarnitur - 2
Türdrücker ZD 46 Rosettengarnitur - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker ZD 46 Rosettengarnitur

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Federgelagert
  • Einstecktiefe: 40 mm
  • Grifflänge: 132 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 66 mm
  • Rosettendurchmesser: 52,5 mm
  • Nockendurchmesser: 7,8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochung Oberfläche Glanzgrad Geeignet für Türstärke min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0687171550
BB Verchromt Poliert 38-42 mm
1 St.
0687171551
WC/ Bad Verchromt Poliert 38-42 mm
1 St.
0687171552
PZ Verchromt Poliert 38-42 mm
1 St.
0687171553
PZ Verchromt Poliert 38-42 mm
1 St.
0687171554
PZ Verchromt Poliert 38-45 mm
1 St.
0687171580
BB A2 Optik / elfenbein 38-42 mm
1 St.
0687171581
WC/ Bad A2 Optik / elfenbein 38-42 mm
1 St.
0687171582
PZ A2 Optik / elfenbein 38-42 mm
1 St.
0687171583
PZ A2 Optik / elfenbein 38-42 mm
1 St.
0687171584
PZ A2 Optik / elfenbein 38-42 mm
1 St.
0687171590
BB A2 Optik / verchromt poliert 38-42 mm
1 St.
0687171591
WC/ Bad A2 Optik / verchromt poliert 38-42 mm
1 St.
0687171592
PZ A2 Optik / verchromt poliert 38-42 mm
1 St.
0687171593
PZ A2 Optik / verchromt poliert 38-42 mm
1 St.
0687171594
PZ A2 Optik / verchromt poliert 38-42 mm
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
Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant Vollstift ■ 8 mm bei.



Durch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!