Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch - 1
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch - 2
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch

W-0273 Stahl 10.9 gelb verzinkt. Rahmenschraube mit Feingewinde für Nutzfahrzeuge, gelb verzinkt (A2C).

  • Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung: M14 x 1.5
  • Länge: 55 mm
  • Kopfdurchmesser: 27,5 mm
  • Kopfhöhe: 12 mm
  • Normen: WN 273
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Sicherungsfunktion: Rippen
  • Sicherungsart: Losdrehsicherung, sperrend
  • Kopfform: Sechskantkopf mit Flansch
  • Antriebart: Außensechskant
  • Außenantrieb: SW19
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1,5 mm
  • Gewindeform: Feingewinde
  • Schaftdurchmesser: 14 mm
  • Ausführung: Mit Schaft
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
027301455
M14 x 1.5 55 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Wirkprinzip Sicherungsrippen:


Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen ""rolliert"". Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.



Korrosionsbeständigkeit


ca. 96 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS