Akku-Bohrschrauber ABS 18 Power M-CUBE®
Akku-Bohrschrauber ABS 18 Power M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Akku-Bohrschrauber ABS 18 Power M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Akku-Bohrschrauber ABS 18 Power M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrschrauber ABS 18 Power M-CUBE®

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-550 / 0-2000 U/min(rpm)
  • Drehmoment hart/weich max.: 140 / 60 Nm
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1,5-13 mm
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
  • Bohrdurchmesser in Aluminium max.: 13 mm
  • Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max.: 13 mm
  • Schraubendurchmesser max.: 12 mm
  • Länge: 205 mm
  • Höhe: 260 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 2,2 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
5701404000
Ohne Akkus, ohne weiteres Zubehör 0 Stck 0 Ah 18 V/DC
1 St.
5701404004
Mit 2 x 4,0 Ah Akkus, ohne weiteres Zubehör 2 Stck 4 Ah 18 V/DC
1 St.
5701404005
Mit 2 x 5,0 Ah Akkus, ohne weiteres Zubehör 2 Stck 5 Ah 18 V/DC
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
Robuste Bauweise


Für den harten Baustelleneinsatz, alle Bauteile überstehen auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen.



Kontinuierliche Überwachung des Motors


Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve.



Maximale Standzeit und geringer Verschleiß


  • 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken

  • Elektronischer Signalschalter


Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.