Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage - 1
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage - 2
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage - 3
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage - 4
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage

Eingelenkscharnier mit stabiler Steckverbindung

  • Bohrbild: 52/5,5 mm
  • Bohrlochdurchmesser: 35 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Türanschlag Fugenbreite Türauflage Topftiefe Anzahl VE
Preis/VE
F150000003
Eck 13,5 mm 5,5 mm
F150000004
Zwilling 8 mm 5,5 mm
F150000005
Eck 7,5 mm 11,5 mm
F150000001
13 mm
F150000002
13 mm
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
  • Seitenverstellung -2 mm

  • Höhenverstellung über Langlöcher +/-2 mm

Für die Verstellung müssen die zwei Zapfen unter der Euro-Schraube bei Bedarf herausgebrochen werden


  • Beim Zwillingsanschlag für einen Scharnierarm werden zwei Töpfe benötigt

  • Für Korpus– und Endlosbau geeignet

Scharnierarme und –töpfe müssen separat bestellt werden