Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro Set
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro Set - 1
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro Set - 2
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro Set - 3
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro Set - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro Set

Mit 2 Böden Die Eckschranklösung mit deutlich besser nutzbarem Stauraum und perfektem Zugriff

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt
  • Traglast: 27,5 kg
  • Lieferumfang: 2 x Tablar mit Reling, 2 x langes Trägerprofil, 2 x Traverse und Aushängesicherung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Durchmesser Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0683730054
800-er Schrank 680 mm Stahl Verchromt
1 St.
0683730055
900-er Schrank 760 mm Stahl Verchromt
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
Die Eckschranklösung mit deutlich besser nutzbarem Stauraum


  • Schwebende Holz-Rundböden

  • Perfekter Zugriff


Die Böden werden durch ein quer durch den Korpus laufendes Traver gehalten


  • Mechanik ist praktisch unsichtbar

  • Im standard Korpus einsetzbar

  • Stabilisiert den Korpus


Stabiler Rahmen pulverbeschichtet, Weiß RAL 9010


  • Dauerhafter Schutz

  • Pflegeleicht


Holzboden mit umlaufender Reling aus Stahldraht ∅ 7 mm, hochglanzverchromt


Ansprechende Optik



Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm


  • Große Ablagefläche

  • Maximale Stauraumausnutzung im Eckschrank


Höhenflexible Bodenpositionierung unabhängig von Korpushöhe


  • Jederzeit im 40 mm Lochraster möglich

  • Beste Platzausnutzung

  • Nachträgliche Montage problemlos möglich
Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!