WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 5
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Stahl, blau verzinkt, Vollgewinde, Pan Head, Kreuzschlitz PZ

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 71 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfform Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
01964 18
4,0 mm 18 mm Pan Head 8 mm
1000 St.
01963 10
3,0 mm 10 mm Pan Head 6 mm
1000 St.
01963 12
3,0 mm 12 mm Pan Head 6 mm
01963 15
3,0 mm 15 mm Pan Head 6 mm
01963 17
3,0 mm 17 mm Pan Head 6 mm
01963 20
3,0 mm 20 mm Pan Head 6 mm
01963 25
3,0 mm 25 mm Pan Head 6 mm
01963 35
3,0 mm 35 mm Pan Head 6 mm
1000 St.
01963 30
3,0 mm 30 mm Pan Head 6 mm
019635 16
3,5 mm 16 mm Pan Head 7 mm
019635 12
3,5 mm 12 mm Pan Head 7 mm
019635 20
3,5 mm 20 mm Pan Head 7 mm
019635 17
3,5 mm 17 mm Pan Head 7 mm
019635 25
3,5 mm 25 mm Pan Head 7 mm
019635 30
3,5 mm 30 mm Pan Head 7 mm
019635 35
3,5 mm 35 mm Pan Head 7 mm
1000 St.
01964 12
4,0 mm 12 mm Pan Head 8 mm
019635 40
3,5 mm 40 mm Pan Head 7 mm
01964 17
4,0 mm 17 mm Pan Head 8 mm
01964 20
4,0 mm 20 mm Pan Head 8 mm
01964 25
4,0 mm 25 mm Pan Head 8 mm
01964 40
4,0 mm 40 mm Pan Head 8 mm
01964 45
4,0 mm 45 mm Pan Head 8 mm
01964 60
4,0 mm 60 mm Pan Head 8 mm
019645 13
4,5 mm 13 mm Pan Head 9 mm
019645 16
4,5 mm 16 mm Pan Head 9 mm
019645 15
4,5 mm 15 mm Pan Head 9 mm
019645 30
4,5 mm 30 mm Pan Head 9 mm
019645 25
4,5 mm 25 mm Pan Head 9 mm
019645 35
4,5 mm 35 mm Pan Head 9 mm
019645 50
4,5 mm 50 mm Pan Head 9 mm
019645 45
4,5 mm 45 mm Pan Head 9 mm
01965 16
5,0 mm 16 mm Pan Head 10 mm
019645 60
4,5 mm 60 mm Pan Head 9 mm
01965 20
5,0 mm 20 mm Pan Head 10 mm
01965 17
5,0 mm 17 mm Pan Head 10 mm
01965 25
5,0 mm 25 mm Pan Head 10 mm
01965 35
5,0 mm 35 mm Pan Head 10 mm
500 St.
01965 40
5,0 mm 40 mm Pan Head 10 mm
01965 45
5,0 mm 45 mm Pan Head 10 mm
01965 50
5,0 mm 50 mm Pan Head 10 mm
01965 60
5,0 mm 60 mm Pan Head 10 mm
01965 70
5,0 mm 70 mm Pan Head 10 mm
200 St.
01966 45
6,0 mm 45 mm Pan Head 12 mm
250 St.
01966 40
6,0 mm 40 mm Pan Head 12 mm
01966 50
6,0 mm 50 mm Pan Head 12 mm
01966 55
6,0 mm 55 mm Pan Head 12 mm
250 St.
01966 70
6,0 mm 70 mm Pan Head 12 mm
200 St.
01966 80
6,0 mm 80 mm Pan Head 12 mm
100 St.
01963 13
3,0 mm 13 mm Pan Head 6 mm
01963 16
3,0 mm 16 mm Pan Head 6 mm
019635 13
3,5 mm 13 mm Pan Head 7 mm
01964 30
4,0 mm 30 mm Pan Head 8 mm
01964 35
4,0 mm 35 mm Pan Head 8 mm
01964 16
4,0 mm 16 mm Pan Head 8 mm
01964 15
4,0 mm 15 mm Pan Head 8 mm
01965 30
5,0 mm 30 mm Pan Head 10 mm
019645 20
4,5 mm 20 mm Pan Head 9 mm
019645 70
4,5 mm 70 mm Pan Head 9 mm
019645 40
4,5 mm 40 mm Pan Head 9 mm
019635 15
3,5 mm 15 mm Pan Head 7 mm
01964 13
4,0 mm 13 mm Pan Head 8 mm
1000 St.
01964 50
4,0 mm 50 mm Pan Head 8 mm
01966 60
6,0 mm 60 mm Pan Head 12 mm
01965 22
5,0 mm 22 mm Pan Head 10 mm
4000 St.
01965 55
5,0 mm 55 mm Pan Head 10 mm
019684 15
4,000 mm 15,000 mm
5000 St.
019685 17
5,000 mm 17,000 mm
5000 St.
019684 20
4,000 mm 20,000 mm
2000 St.
019685 35
5,000 mm 35,000 mm
5000 St.
019685 45
5,000 mm 45,000 mm
5000 St.
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
Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.



25° Spitze


Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichteten und wasserfesten Spanplatten sowie sämtlichen Holzarten, Holzwerkstoffen und MDF


Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar