Federstecker
Federstecker - 1
Federstecker - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federstecker

Mit einfachem Auge. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Ringinnendurc... Klemmbereich min./max. Länge Anzahl VE
Preis/VE
04732 1
2 mm 10 mm 8-14 mm 50 mm
04733 1
3 mm 16 mm 14-20 mm 62 mm
04734 1
4 mm 23 mm 17-24 mm 78 mm
04737 1
7 mm 30 mm 24-45 mm 130 mm
25 St.
04738 1
8 mm 35 mm 24-45 mm 130 mm
10 St.
04735 1
5 mm 30 mm 18-30 mm 92 mm
04736 1
6 mm 30 mm 24-36 mm 100 mm
047393 1
2,8 mm 48 mm
300 St.
047394 1
3,6 mm 64 mm
100 St.
047397 1
6,3 mm 125 mm
25 St.
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
  • Zur Sicherung von Bolzen, Rohren, Gestängen etc.

  • Einfaches, schnelles Anbringen bzw. Lösen

  • Wiederverwendbar

  • Enden gratfrei geschnitten