Hartmetall-Kunstbohrer

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartmetall-Kunstbohrer

Mit Spannfläche und Einstellschraube für Prebomat/Ecoflex/Multiflex- und Tecmator RP

  • Werkstoff: Hartmetall

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Ausführung Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0682100113
35 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100115
26 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100114
30 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100116
25 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100118
22 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100119
23 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100121
18 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100120
20 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100125
10 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100123
15 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100124
10 mm 57 mm Links Hartmetall
1 St.
0682100126
8 mm 57 mm Links Hartmetall
1 St.
0682100127
8 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100189
6 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100190
6 mm 57 mm Links Hartmetall
1 St.
0682100192
8 mm 77 mm Links Hartmetall
1 St.
0682100191
8 mm 77 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100197
5 mm 77 mm Links Hartmetall
1 St.
0682100196
5 mm 77 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100198
12 mm 57 mm Links Hartmetall
1 St.
0682100112
40 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100117
24 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100193
10 mm 77 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100144
21 mm 57 mm Rechts Hartmetall
1 St.
0682100145
20 mm 57 mm Links Hartmetall