Leichtbaudübel W-KL

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leichtbaudübel W-KL

Porenbetondübel aus Kunststoff für untergeordnete Befestigungen. Verwendung mit Holzschrauben

  • Typbezeichnung: W-KL
  • Dübeldurchmesser: 18 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 10 mm
  • Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser: 4,5 - 6 mm
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau): 6,5 mm
  • Werkstoff: ABS
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Mindestbauteildicke (d): 80 mm
  • Setztiefe (h s): 50 mm
  • Achsabstand (a): 100 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Dübeldurchmesser Bohrernenndur... Erforderlicher Spanplattensc... Anzahl VE
Preis/VE
090350
W-KL 18 mm 10 mm 4,5 - 6 mm
100 St.
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
  • Hohe ABS-Qualität

  • Absolut beständig gegen Verrottung

  • Temperaturneutral von – 40°C bis + 80°C

  • Formschlüssige Befestigung

  • Spreizdruckfreie Verankerung

  • Kleine Rand- und Achsabstände möglich

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D