Eckschrank-Drehbeschlag-Set Quaturis 71
Eckschrank-Drehbeschlag-Set Quaturis 71 - 1
Eckschrank-Drehbeschlag-Set Quaturis 71 - 2
Eckschrank-Drehbeschlag-Set Quaturis 71 - 3
Eckschrank-Drehbeschlag-Set Quaturis 71 - 4
Eckschrank-Drehbeschlag-Set Quaturis 71 - 5
Eckschrank-Drehbeschlag-Set Quaturis 71 - 6
Eckschrank-Drehbeschlag-Set Quaturis 71 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckschrank-Drehbeschlag-Set Quaturis 71

Mit ¾ Kreisböden für einschwenkbare und mitdrehende Fronten

  • Einbauhöhe min.: 632 mm
  • Einbauhöhe max.: 890 mm
  • Seitentiefe: 550 mm
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Farbe: Aluminiumfarben
  • Anzahl Fachböden: 2 Stck
  • Traglast: 25 kg
  • Rohrlänge: 565 mm
  • Seitenstärke min.: 16 mm
  • Seitenstärke max.: 19 mm
  • Fugenbreite min.: 2 mm
  • Fugenbreite max.: 4 mm
  • Lieferumfang: 1 x Eckschrankbeschlag, 2 x Tablarböden

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Korpusbreite Korpuseinsprung Werkstoff Farbe Boden Anzahl VE
Preis/VE
F900903001
800 mm 250 mm Stahl / Kunststoff Grau
1 St.
F900903002
900 mm 350 mm Stahl / Kunststoff Grau
1 St.
F900903003
800 mm 250 mm Stahl / Holz Weiß
1 St.
F900903004
900 mm 350 mm Stahl / Holz Weiß
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
  • Hervorragender Bewegungs- und Schließablauf mit integrierten, individuell einstellbaren Schließdämpfungen

  • Individuell höhenverstellbares Teleskoprohr für unterschiedliche Schrankhöhen

  • Ideales Fugenbild durch dreidimensionale Türfugeneinstellung (Höhe, Seite, Tiefe)

  • Türanbindung mit optimaler Stabilität für Normal- und Rahmentüren

  • Problemlose Anbildung an Fronten mit Griffeisen

  • Schnelle unkomplizierte Montage

  • Wartungsfrei

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!