Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form)
Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form) - 1
Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form)

DIN 315, Temperguss, verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Temperguss
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Form: Deutsche Form

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Flügelhöhe Flügelbreite Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0342010
M10 24 mm 51 mm 20 mm
0342012
M12 32 mm 65 mm 23 mm
50 St.
0342014
M14 34 mm 68 mm 24 mm
50 St.
0342016
M16 36 mm 73 mm 29 mm
25 St.
0342024
M24 55 mm 110 mm 44 mm
10 St.
0342020
M20 45 mm 90 mm 35 mm
25 St.
034205
M5 12 mm 26 mm 11 mm
034208
M8 19 mm 39 mm 16 mm
034206
M6 16 mm 33 mm 13 mm
034204
M4 9,5 mm 20 mm 8 mm