Hammertacker ST06-12
Hammertacker ST06-12 - 1
Hammertacker ST06-12 - 2
Hammertacker ST06-12 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammertacker ST06-12

Robuster und rückschlagfreier Tacker für den Profi für Klammern Typ 140, 6-12 mm

  • Magazinkapazität: 168 Stck
  • Geeignet für Klammerlänge min./max.: 6-12 mm
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
Art.-Nr. Magazinkapazität Geeignet für Klammerlänge min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0714811000
168 Stck 6-12 mm
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
Kein Herunterfallen von losen Teilen


Mit fest eingebautem Klammernschieber



Schutz der Arbeitsmaterialien


Große Prallplatte



Hohe Lebensdauer


Nach Verschleiß kann der Treiber gedreht werden.



Bietet sicheren Halt vor Abrutschen aus der Hand


Ergonomischer, weicher Handgriff