Dämpfungssockel

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dämpfungssockel

Zur Montage von Geräten und Rohrleitungen auf dem Flachdach

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 80 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Breite Länge Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0862003052
50 mm 130 mm 250 mm 1031 g
1 St.
0862003053
50 mm 130 mm 400 mm 2234 g
1 St.
0862003054
95 mm 180 mm 250 mm 2867 g
1 St.
0862003055
95 mm 180 mm 400 mm 4290 g
1 St.
0862003056
95 mm 180 mm 600 mm 6547 g
1 St.
0862003057
95 mm 180 mm 1000 mm 7050 g
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
  • Mit eingelassenem C-Profil 41/21

  • Aus recyceltem UV-beständigem SBR