UV-Falt-Masker

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

UV-Falt-Masker

UV-beständige Abdeckfolie mit Gewebe-Klebeband

  • Trägermaterial des Klebebandes: PE-beschichtetes Gewebe
  • Trägermaterial der Folie: Polyethylen
  • Klebstoffbasis: Kautschuk
  • Klebebandstärke: 0,31 mm
  • Reißdehnung: 9 %
  • Folienstärke: 0,01 mm
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -10 bis 50 °C
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Einsatzdauer max.: 3 Wochen
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Breite (aufgeklappt) Rollenlänge Trägermaterial des Klebebandes Anzahl VE
Preis/VE
0992406055
Blau (Trägermaterial), Transparent (Folienmaterial) 55 cm 20 m PE-beschichtetes Gewebe
0992406140
Blau (Trägermaterial), Transparent (Folienmaterial) 140 cm 20 m PE-beschichtetes Gewebe
0992406266
Blau (Trägermaterial), Transparent (Folienmaterial), Chamois (Trägermaterial) 266 cm 17 m PE-beschichtetes Gewebe
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
UV-beständig


Rückstandsfrei ablösbar bei Einsatz bis zu drei Wochen.



Randklebende HDPE-Folie


  • Vorgefaltet

  • Leicht geprägt

  • Statisch aufgeladen


Gutes Anhaften der Farbe


durch die Prägung der Folie wird ein Ablaufen der Farbe verhindert.



Zusätzliches Fixieren entfällt


Die Folie schmiegt sich durch die statische Aufladung selbst an den Untergrund an.

Hinweis
  • Klebekante nicht für Anwendung auf beschichteten Glas (z. B. getöntem Glas/selbsttönendem Glas) geeignet.

  • Kunststoff-Flächen mit Weichmachern sowie Nitrolackierungen und Edelmetalle können zu Rückständen führen. Hier wird eine Probeverklebung von 48 Stunden empfohlen. Nicht für poröse und saugfähige Untergründe geeignet, z. B. porösen Naturstein, Marmor, Granit, Beton und Holz (ohne Lackierung). Hier kann es zu Verfärbungen kommen.