2K-Reparaturspachtelmasse RSM
2K-Reparaturspachtelmasse RSM - 1
2K-Reparaturspachtelmasse RSM - 2
2K-Reparaturspachtelmasse RSM - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Reparaturspachtelmasse RSM

Für alle Oberflächen aus Holz und Holznachbildungen

  • Chemische Basis: Polyesterharz
  • Geruch/Duft: Styrol
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Offene Zeit max.: 5 min
  • Offene Zeit Bedingung: nach Härterzugabe
  • Aushärtezeit min.: 20 min
  • Aushärtezeit max.: 30 min
  • Temperatureinsatzbereich min.: 15 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 110 °C
  • Flammpunkt min.: 34 °C
  • Zündtemperatur: 490 °C
  • Lieferumfang: 10 g Härter + Zubehör
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 10°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Dichte Inhalt Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
08903022
Weiß 1,94 g/cm³ 180 ml Polyesterharz
1 St.
08903021
Eiche, hell 1,41 g/cm³ 150 ml Polyesterharz
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
Sehr gute Belastbarkeit


Härte und Festigkeit entspricht der des Holzes und ist sehr wetterbeständig.



Schnelligkeit


Zieht in wenigen Minuten an, fällt nicht nach und ist je nach Raumtemperatur innerhalb von 20–40 Minuten belastbar.



Lackierbarkeit


Die Spachtelmasse ist mit sehr vielen Lacksystemen überlackierbar.



Hohe Haftfähigkeit auf Holzmaterialien



Sehr gute Schleifbarkeit



Silikonfrei

Hinweis

Bitte achten Sie darauf, dass die Masse nicht zu hart wird.


2K-Reparaturspachtelmasse RSM und sein Härter sind in der vorliegenden Form Sondermüll. Abfallschlüssel nach EAK 080409 – Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.