Rundstecker CONI 2 1,65 mm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundstecker CONI 2 1,65 mm

  • Ausführung: Ungedichtet
  • Drahtquerschnitt min./max.: 0.75-1.5 mm²
  • Stiftdurchmesser: 1,65 mm
  • Anzahl Rastzungen: 3 Stck
  • Werkstoff: Bronze
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Drahtquerschnitt min.: 0.75 mm²
  • Drahtquerschnitt max.: 1.5 mm²
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
Art.-Nr. Ausführung Drahtquerschnitt min./max. Stiftdurchmesser Anzahl Rastzungen Anzahl VE
Preis/VE
055899077
Ungedichtet 0.75-1.5 mm² 1,65 mm 3 Stck
100 St.