Nylondübel mit metrischem Gewinde

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nylondübel mit metrischem Gewinde

Hochwertiges Polyamid (Nylon)

  • Dübeldurchmesser: 6 mm
  • Dübellänge (l): 40 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 8 mm
  • Erforderlicher Holzschraubendurchmesser (d Schr.Holz): 4,5 - 5 mm
  • Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser (d Schr.Span): 6 mm
  • Setztiefe (h s): 40 mm
  • Achsabstand (a): 80 mm
  • Randabstand (a r): 40 mm
  • Bohrlochtiefe (t): 50 mm
  • Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung: Abhängig von der Schraubenlänge
  • Erforderliche Schraubenlänge (l s): Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser
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
Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Bohrernenndur... Erforderlicher Holzschrauben... Anzahl VE
Preis/VE
09038 406
6 mm 40 mm 8 mm 4,5 - 5 mm
100 St.
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
  • Hochwertiges Polyamid (Nylon)

  • Halogenfrei und silikonfrei

  • Temperaturbeständig von –40°C bis +80°C

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen

  • Die Verdrehsicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch

  • Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert Beschädigung von Putz und Fliesen

  • Durchsteck- und Vorsteckmontage
Hinweis

Bohren Sie Porenbeton und Lochsteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)


Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen


Schraubenlänge = Anbauteildicke (+Putz-/ Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schrauben-Ø