Blindniet Flachrundkopf
Blindniet Flachrundkopf - 1
Blindniet Flachrundkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet Flachrundkopf

Hülse: Aluminium AlMg 2,5 , Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff Hülse: Aluminium, AlMg 2,5
  • Werkstoff Dorn: Stahl
  • Oberfläche Hülse: Blank
  • Oberfläche Dorn: Verzinkt
  • Normen: WN 936
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 49 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Klemmbereich min./max. Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
093648 8
4,8 mm 8,0 mm 3.0-4.5 mm 9,6 mm
09365 10
5,0 mm 10,0 mm 4.5-6.0 mm 9,6 mm
09365 12
5,0 mm 12,0 mm 6.0-8.0 mm 9,6 mm
09365 14
5,0 mm 14 mm 8.0-10.0 mm 9,6 mm
500 St.
09365 30
5,0 mm 30,0 mm 21.0-25.0 mm 9,6 mm
100 St.
09364 6
4,0 mm 6,0 mm 0.5-3.0 mm 8 mm
500 St.
09364 12
4,0 mm 12,0 mm 6.5-8.5 mm 8 mm
09363 6
3,0 mm 6,0 mm 1.5-3.5 mm 6,4 mm
09366 18
6,0 mm 18,0 mm 11.0-13.0 mm 12 mm
250 St.
093624 4
2,4 mm 4,0 mm 0.5-2.0 mm 4,8 mm
093624 6
2,4 mm 6,0 mm 2.0-4.0 mm 4,8 mm
09363 10
3,0 mm 10,0 mm 5.5-7.0 mm 6,4 mm
500 St.
093624 8
2,4 mm 8,0 mm 4.0-6.0 mm 4,8 mm
09363 20
3,0 mm 20,0 mm 13.0-17.0 mm 6,4 mm
09363 16
3,0 mm 16,0 mm 9.0-13.0 mm 6,4 mm
500 St.
09363 25
3,0 mm 25,0 mm 17.0-22.0 mm 6,4 mm
250 St.
09363 8
3,0 mm 8,0 mm 3.5-5.5 mm 6,4 mm
09363 4
3,0 mm 4,0 mm 0.5-1.5 mm 6,4 mm
500 St.
093632 10
3,2 mm 10,0 mm 5.5-7.5 mm 6,4 mm
093632 6
3,2 mm 6,0 mm 0.5-3.5 mm 6,4 mm
093632 8
3,2 mm 8,0 mm 0.5-5.5 mm 6,4 mm
09364 10
4,0 mm 10,0 mm 5.0-6.5 mm 8 mm
09364 16
4,0 mm 16,0 mm 8.5-12.5 mm 8 mm
09364 25
4,0 mm 25,0 mm 16.5-21.5 mm 8 mm
09364 20
4,0 mm 20,0 mm 12.5-16.5 mm 8 mm
09364 8
4,0 mm 8,0 mm 3.0-5.0 mm 8 mm
093648 16
4,8 mm 16,0 mm 6.0-12.0 mm 9,6 mm
500 St.
093648 10
4,8 mm 10,0 mm 4.5-6.0 mm 9,6 mm
093648 30
4,8 mm 30,0 mm 21-25 mm 9,6 mm
250 St.
093648 26
4,8 mm 26,0 mm 17-22 mm 9,6 mm
093648 40
4,8 mm 40,0 mm 30-35 mm 9,6 mm
250 St.
093648 45
4,8 mm 45,0 mm 35.0-40.0 mm 9,6 mm
250 St.
09365 16
5,0 mm 16,0 mm 8.0-12.0 mm 9,6 mm
09365 18
5,0 mm 18,0 mm 12.0-14.0 mm 9,6 mm
09365 20
5,0 mm 20,0 mm 12.0-16.0 mm 9,6 mm
09365 25
5,0 mm 25,0 mm 16.0-21.0 mm 9,6 mm
250 St.
09365 35
5,0 mm 35,0 mm 25.0-30.0 mm 9,6 mm
100 St.
09365 40
5,0 mm 40,0 mm 30.0-35.0 mm 9,6 mm
100 St.
09365 45
5,0 mm 45,0 mm 35.0-40.0 mm 9,6 mm
100 St.
09365 50
5,0 mm 50,0 mm 40.0-45.0 mm 9,6 mm
100 St.
09365 6
5,0 mm 6,0 mm 1.0-3.0 mm 9,6 mm
500 St.
09365 8
5,0 mm 8,0 mm 3.0-4.5 mm 9,6 mm
09366 12
6,0 mm 12,0 mm 6.0-8.0 mm 12 mm
09366 10
6,0 mm 10,0 mm 4.0-6.0 mm 12 mm
09366 16
6,0 mm 16,0 mm 8.0-11.0 mm 12 mm
09366 25
6,0 mm 25,0 mm 15.0-20.0 mm 12 mm
09366 20
6,0 mm 20,0 mm 11.0-15.0 mm 12 mm
09366 8
6,0 mm 8,0 mm 1.5-4.0 mm 12 mm
09363 12
3,0 mm 12,0 mm 7.0-9.0 mm 6,4 mm
500 St.
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
  • Hohe Qualität der Nietverbindung

  • Saubere, feste Schließbildung

  • Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung

  • Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten

  • Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht

  • Kein Abknicken der Niethülse bei kleinem Nenn-Klemmbereich