Anschweißelektrode mit Feder
Anschweißelektrode mit Feder - 1
Anschweißelektrode mit Feder - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschweißelektrode mit Feder

  • Länge: 40 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Vermessingt
  • Produktgewicht (per Stück): 5,25 g
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
Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0691500174
40 mm Stahl Vermessingt 5,25 g
20 St.
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
  • Abgenutzte oder beschädigte Elektroden können mit Hilfe einer Reißnadel einfach ausgetauscht werden.

  • Die spezielle Stahllegierung bewirkt eine besonders zugfeste Verbindung mit der Karosserie bei geringster Schweißenergie.

  • Gesamtlänge: 40 mm, Stahl vermessingt